Eriks

UNIVERSAL, Goggle, Oculaire en PC soudure teinte 5 Platinum - Monture aérée (ventilation indirecte) en PC/TPR noire

  • ERIKS:14782666
  • Fabricant:3660740018818
Image 1
L’Universal Goggle assure une protection optimale et un confort en toute circonstance grâce à son ergonomie et son design unique. Concentrés d’innovations ces lunettes masque dotées du traitement exclusif Platinum se déclinent en plusieurs versions, chacune adaptée à un environnement de travail spécifique pour offrir plus de tranquillité et d’efficacité au travailleur.
Equipé de la technologie ‘Wave’, l’Universal Goggle s’adapte également parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur, pour supprimer les gaps sans augmenter les points de pression, et ainsi garantir une protection supérieure sans rogner sur le confort de l’utilisateur.
Afin d’améliorer l’impact du produit sur l’environnement, ce dernier a été designé spécifiquement pour améliorer sa recyclabilité : Il peut être aisément désassembler pour séparer les matériaux les uns des autres.
Ajouter à la liste

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150