Eriks

Tygon® S3 E-3603 12.7x17.5mm/15m

  • ERIKS:12629359
Image 1
Le tube Tygon S3™ E-3603 respecte les
normes alimentaires les plus strictes et
permet le transfert d'aliments et de boissons
dit "exigeant". Il est d’une transparence
cristalline, résistant aux fissures, non-oxydant,
non-contaminant et moins perméable que
les tubes en caoutchouc.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance chimique
  • Non-oxidiant et non-contaminant
  • Surface intérieure parfaitement lisse
  • Se plie facilement, s’adaptant aux angles
    et équipements
  • Ne contient pas de phtalates ni de bisphénol A (BPA)
  • Dimensions standard disponibles pour
    maintenir le vide complet à température
    ambiante

Ajouter à la liste

16,32 €/ Mètrehors TVA

19,75 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TYGON S3 E3603
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm