Eriks

Tuyeau de caoutchouc Hot Alichem SP, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x7

  • ERIKS:11331369
Image 1
  • Flexible d'aspiration et de refoulement en caoutchouc blanc en EPDM pour jus de fruits, jus de tomate, le vin, la bière, etc.
  • Très bonne résistance aux températures plus élevées et aux bases et acides.
  • Conforme à la règlementation EC1935/2004 et FDA.
  • Plage de temp.: -40 °C à +120 °C
Ajouter à la liste

38,32 €/ Mètrehors TVA

46,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Hot Alichem SP