1,42 €/ Mètrehors TVA
1,72 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VINIDA ZWART |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 50 °C |