Eriks

Tuyau Vinida Noir 20 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 25x4

  • ERIKS:12131898
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA ZWART
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
254 mm
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C