Eriks

Tuyau Vinida Noir 20 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x3,5

  • ERIKS:12131897
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA ZWART
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
177 mm
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C