Eriks

Tuyau Vinida 40 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 25x5

  • ERIKS:11257148
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
40 bar
Rayon de courbure min.
254 mm
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C