Eriks

Tuyau Vinida 40 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x4,5

  • ERIKS:10015909
Image 1
Ajouter à la liste

6,30 €/ Mètrehors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

24 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Pression maximum de service
40 bar
Rayon de courbure min.
177 mm
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C