Eriks

Tuyau Vinida 40 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 13x4

  • ERIKS:10015908
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Pression maximum de service
40 bar
Rayon de courbure min.
152 mm
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment