Eriks

Tuyau Vinida 40 bar, rouleau=100m, diamètre intérieur 8x3

  • ERIKS:11195660
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression maximum de service
40 bar
Rayon de courbure min.
101 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C