Eriks

Tuyau Vinida 20 bar, rouleau=50m, diamètre intérieur 16x3,5

  • ERIKS:10015904
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VINIDA 20 BAR
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
161 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C