1,99 €/ Mètrehors TVA
2,41 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
30,6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VINIDA 20 BAR |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 185 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 152 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 50 °C |