Eriks

Tuyau Vacufixx-SL diamètre interne 175, tuyau d'aspiration léger en PVC grise renforcé d'une spirale en acier

  • ERIKS:10069676
Image 1
Ajouter à la liste

47,12 €/ Mètrehors TVA

57,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Vacufixx-SL
Diamètre intérieur
175 mm
Avec spirale
Oui
Matière du feuillard métallique
Acier
Matériau du tuyau
PVC
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
10 m