10,01 €/ Mètrehors TVA
12,11 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
300 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRICOFLEX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 3.75 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 60 °C |