Eriks

Tuyau Tricoflex, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x3.25mm

  • ERIKS:13107991
Image 1
Description
Tuyau en PVC bon marché pour le transport de l'eau dans le domaine industriel et privé.

Plage de température
• 15°C à +60°C
• Longueurs des rouleaux : 25/50 mètres

Âme
• PVC souple
• Lisse , extrudé sans soudure, noir

Inserts
• Fils de polyester, tricotés

Feuille de couverture
• PVC souple, jaune

Marquage
• TRICOFLEX nb A4

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

6,30 €/ Mètrehors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRICOFLEX
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Pression maximum de service
9 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
23 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C