Eriks

Tuyau Tricoflex, rouleau=50m, diamètre intérieur 12.5x2.55mm

  • ERIKS:13353576
Image 1
Description
Tuyau en PVC bon marché pour le transport de l'eau dans le domaine industriel et privé.

Plage de température
• 15°C à +60°C
• Longueurs des rouleaux : 25/50 mètres

Âme
• PVC souple
• Lisse , extrudé sans soudure, noir

Inserts
• Fils de polyester, tricotés

Feuille de couverture
• PVC souple, jaune

Marquage
• TRICOFLEX nb A4

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

2,98 €/ Mètrehors TVA

3,61 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Tricoflex