Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRICOFLEX |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 2.75 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 25 bar |
Rayon de courbure min. | 135 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 60 °C |