Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Température maximum de service | 93 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Deux tresses textiles |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.342 kg/m |
Performance | Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 855 R7 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949.1 |