Eriks

Tuyau silicone Silipress Spiral avec tube en PFA, rouleau=30m, diamètre intérieur 51x8

  • ERIKS:14188771
Image 1
Ajouter à la liste

312,33 €/ Mètrehors TVA

377,92 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress Spiral
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.98 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Non