174,20 €/ Mètrehors TVA
210,78 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
19,7 En stock - Date de livraison estimée 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Silipress Spiral |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.65 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PFA |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |
Fil statique | Non |