Eriks

Tuyau silicone Silipress Spiral avec tube en PFA, rouleau=20m, diamètre intérieur 16x6

  • ERIKS:14188766
Image 1
Ajouter à la liste

130,33 €/ Mètrehors TVA

157,70 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress Spiral
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.57 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 302 °F
Fil statique
Non