Eriks

Tuyau Silicone Silipress, rouleau=25m, diamètre intérieur 9,5x3,5

  • ERIKS:14403519
Image 1
Ajouter à la liste

13,91 €/ Mètrehors TVA

16,83 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

290 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress
Diamètre intérieur
9.5 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
16.5 mm
Pression maximum de service
10.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
42 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Plage de température °F
de -76 jusqu'à 392 °F
Fil statique
Non