Eriks

Tuyau Silicone Silipress, rouleau=25m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:14403523
Image 1
Ajouter à la liste

45,63 €/ Mètrehors TVA

55,21 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

163 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
7.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
185 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Plage de température °F
de -76 jusqu'à 392 °F
Fil statique
Non