27,89 €/ Mètrehors TVA
33,75 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Silipress |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Pression maximum de service | 8.75 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 35 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Plage de température °F | de -76 jusqu'à 392 °F |
Fil statique | Non |