11,57 €/ Mètrehors TVA
14,00 €TVA incluse
Vendu par: 1300Commande minimum: 1300
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Silipress RED |
Diamètre intérieur | 9.5 mm |
Épaisseur de paroi | 3.7 mm |
Diamètre extérieur | 16.9 mm |
Pression maximum de service | 10.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 42 bar |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -50 jusqu'à 180 °C |
Plage de température °F | de -58 jusqu'à 356 °F |
Fil statique | Non |