11,12 €/ Mètrehors TVA
13,46 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Silipress RED |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 14.4 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 48 bar |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -50 jusqu'à 180 °C |
Plage de température °F | de -58 jusqu'à 356 °F |
Fil statique | Non |