Eriks

Tuyau Silicone Silipress RED, rouleau=25m, diamètre intérieur 6x3

  • ERIKS:14403525
Image 1
Ajouter à la liste

10,99 €/ Mètrehors TVA

13,30 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

223,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress RED
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
15.875 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
63.5 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -50 jusqu'à 180 °C
Plage de température °F
de -58 jusqu'à 356 °F
Fil statique
Non