Eriks

Tuyau Silicone Silipress RED, rouleau=25m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:14403531
Image 1
Ajouter à la liste

45,63 €/ Mètrehors TVA

55,21 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress RED
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
7.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
185 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -50 jusqu'à 180 °C
Plage de température °F
de -58 jusqu'à 356 °F
Fil statique
Non