Eriks

Tuyau Silicone Silipress RED, rouleau=25m, diamètre intérieur 15x4,5

  • ERIKS:14403529
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Silipress RED
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
9.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
38 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -50 jusqu'à 180 °C
Plage de température °F
de -58 jusqu'à 356 °F
Fil statique
Non