16,90 €/ Mètrehors TVA
20,45 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Silipress Medical |
Diamètre intérieur | 12.5 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 20.5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -50 jusqu'à 180 °C |
Plage de température °F | de -58 jusqu'à 356 °F |
Fil statique | Non |