45,29 €/ Mètrehors TVA
54,80 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | POLYMETRA |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 104 mm |
Pression maximum de service | 2.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 7.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 245 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 3 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |