Eriks

Tuyau Polyéthylène alimentaire et pharmaceutique, rouleau=10m, diamètre intérieur 75x4.5mm

  • ERIKS:13031561
Image 1
Ajouter à la liste

47,51 €/ Mètrehors TVA

57,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AIRDUC PE 362
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
84
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Plage de température
de 35 jusqu'à 80 °C
Fil statique
Non
Pression de travail maximum
6 psi
Pression maximum de service
0.4 bar