Eriks

Tuyau Polyéthylène alimentaire et pharmaceutique, rouleau=10m, diamètre intérieur 50x3.5mm

  • ERIKS:13629727
Image 1
Ajouter à la liste

39,96 €/ Mètrehors TVA

48,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AIRDUC PE 362
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
59
Résistance au vide à 20 °C
60 %
Plage de température
de 35 jusqu'à 80 °C
Fil statique
Non
Pression de travail maximum
9 psi
Pression maximum de service
0.6 bar