Eriks

Tuyau Polyéthylène alimentaire et pharmaceutique, rouleau=10m, diamètre intérieur 100x4.5mm

  • ERIKS:13634186
Image 1
Ajouter à la liste

54,29 €/ Mètrehors TVA

65,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AIRDUC PE 362
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
109
Résistance au vide à 20 °C
30 %
Plage de température
de 35 jusqu'à 80 °C
Fil statique
Non
Pression de travail maximum
4 psi
Pression maximum de service
0.3 bar