Eriks

Tuyau Polybar roul=30m 25x5

  • ERIKS:14462314
Image 1
Ajouter à la liste

10,58 €/ Mètrehors TVA

12,80 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

390 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polybar
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
48 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.68 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non