Eriks

Tuyau Ø13mm 45bar

  • ERIKS:13940390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyaux flexibles à monter par l'utilisateur, pour les raccords enfichables le tube dispose d'une gorge de retenue à son extrémités. L'augmentation de volume à env. 40 bar s'élève à entre 1 - 1.4 cm³/m. Tuyau perbunan, résistand aux huiles minérales, deux tresses en fibre synthétique.

Instructions de montage
Huiler légèrement le filet des pièces 1 et 2 ainsi que l'interieur du tuyau 3. Immobiliser l'embout 2 et y introduire le tuyau 3 en le tournant vers la gauche jusqu'à la butée. Visser le raccord 1 à la clé jusqu'à la butée. Ne pas serrer!
Ajouter à la liste

29,17 €/ Mètrehors TVA

35,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Longueur du rouleau
0 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

Raccord 6mm

  • Eriks:13776116

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026