6,08 €/ Mètrehors TVA
7,36 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
14 En stock - Date de livraison estimée 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | LDZ |
Épaisseur de paroi | 5.75 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 95 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 203 °F |
Fil statique | Non |