Eriks

Tuyau LDZ en bobine=20m DN 10 (11x17,5mm)

  • ERIKS:13525604
Image 1
Ajouter à la liste

7,15 €/ Mètrehors TVA

8,65 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

76,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
LDZ
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Diamètre extérieur
17.5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non