Eriks

Tuyau haute pression Ø7.9mm

  • ERIKS:13940396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Revêtement intérieur perbunan, renfort interne tresse en diagonale en fibre synthétique, revêtement extérieur chloroprène résistant aux intempéries. Longueur max. 100 m.
Ajouter à la liste

23,35 €/ Mètrehors TVA

28,25 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre intérieur
7.9 mm
Pression d'éclatement minimum (bar)
315 bar
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR