24,31 €/ Mètrehors TVA
29,42 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Gamma Extra Blauw |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 81 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |