Eriks

Tuyau GAMMA EXTRA bleu bobine=100m 70

  • ERIKS:14107253
Image 1
Ajouter à la liste

8,78 €/ Mètrehors TVA

10,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Extra Blauw
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
100 m
Poids
0.59 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non