7,20 €/ Mètrehors TVA
8,71 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FLORIFLEX |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Fil statique | Non |