Eriks

Tuyau flexible Vulcano, rouleau=10m, diamètre intérieur 80mm

  • ERIKS:11192770
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VULCANO
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.34 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPV
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Fil statique
Non