Eriks

Tuyau flexible Vulcano, rouleau=10m, diamètre intérieur 60mm

  • ERIKS:11192766
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VULCANO
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Résistance au vide à 20 °C
17 %
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.26 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPV
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Fil statique
Non