71,23 €/ Mètrehors TVA
86,19 €TVA incluse
216 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VULCANO |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 8 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.9 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPV |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Fil statique | Non |