10,58 €/ Mètrehors TVA
12,80 €TVA incluse
Vendu par: 650Commande minimum: 650
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Verto |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 3.8 mm |
Diamètre extérieur | 77.6 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 210 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.94 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fil statique | Non |