7,70 €/ Mètrehors TVA
9,32 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
190 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Verto |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.68 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |