Eriks

Tuyau flexible Verto, rouleau=50m, diamètre intérieur 35mm

  • ERIKS:11197108
Image 1
Ajouter à la liste

4,75 €/ Mètrehors TVA

5,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Verto
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
41.4 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
105 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Fil statique
Non