Eriks

Tuyau flexible Verto, rouleau=50m, diamètre intérieur 25mm

  • ERIKS:10014941
Image 1
Ajouter à la liste

3,34 €/ Mètrehors TVA

4,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

250 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Verto
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.28 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 95 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non