8,50 €/ Mètrehors TVA
10,29 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
120 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Verto |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 96 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.33 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de 95 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |